pagina iniziale

IME - IMSTAQC10C250 TAQ10 TA PRIM AVVOLTO 250/1A 10VACL.0,5 - TAQC10C250

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAQC10C250 TAQ10 TA PRIM AVVOLTO 250/1A 10VACL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826054969

Codice prodotto

IMSTAQC10C250

Cod. produttore

TAQC10C250

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza apparente nominale secondaria:

10 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

2

TAQ10 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 250/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/15VA