pagina iniziale

IME - IMSTAQC10B400 TAQ10 TA PRIM AVVOLTO 40/1A 10VACL.0,5 - TAQC10B400

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAQC10B400 TAQ10 TA PRIM AVVOLTO 40/1A 10VACL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 40 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA

  • Fissaggio a scatto - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826054884

Codice prodotto

IMSTAQC10B400

Cod. produttore

TAQC10B400

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

40 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza apparente nominale secondaria:

10 VA

Fissaggio a scatto:

sì

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

2

TAQ10 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 40/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/15VA