pagina iniziale

IME - IMSTAQ6M50B100 TAQ6M TA PRIM AVVOLTO 10/5A 6VACL.0,5 - TAQ6M50B100

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAQ6M50B100 TAQ6M TA PRIM AVVOLTO 10/5A 6VACL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente con primario avvolto

  • Corrente nominale primaria In - 10 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 6 VA

  • Tarato - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826048074

Codice prodotto

IMSTAQ6M50B100

Cod. produttore

TAQ6M50B100

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente con primario avvolto

Corrente nominale primaria In:

10 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

6 VA

Tarato:

no

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAQ6M - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 10/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 6/7.5VA