pagina iniziale

IME - IMSTAQ6M10B300S TAQ6M TA CL.0,2 PRIM AVVOLTO 30/1A - TAQ6M10B300S

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAQ6M10B300S TAQ6M TA CL.0,2 PRIM AVVOLTO 30/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 30 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Classe di precisione - 0.2

  • Potenza apparente nominale secondaria - 3 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826144202

Codice prodotto

IMSTAQ6M10B300S

Cod. produttore

TAQ6M10B300S

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

30 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Classe di precisione:

0.2

Potenza apparente nominale secondaria:

3 VA

Assorbimento di potenza:

3 W

Fissaggio a scatto:

sì

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

2

TAQ6M - Trasformatore di corrente monofase di precisione - cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 30/1A - Classe: 0.2/0.5s - Prestazioni: 3/5VA