pagina iniziale

IME - IMSTAQ6M10B200 TAQ6M TA PRIM AVVOLTO 20/1A 6VACL.0,5 - TAQ6M10B200

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAQ6M10B200 TAQ6M TA PRIM AVVOLTO 20/1A 6VACL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 20 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 6 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826048029

Codice prodotto

IMSTAQ6M10B200

Cod. produttore

TAQ6M10B200

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

20 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza apparente nominale secondaria:

6 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

2

TAQ6M - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 20/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 6/7.5VA