pagina iniziale

IME - IMSTAQ6L10B800 TAQ6L TA PRIM AVVOLTO 80/1A 6VACL.0,5 - TAQ6L10B800

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAQ6L10B800 TAQ6L TA PRIM AVVOLTO 80/1A 6VACL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 80 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Classe di precisione - 0.5

  • Potenza apparente nominale secondaria - 6 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826047985

Codice prodotto

IMSTAQ6L10B800

Cod. produttore

TAQ6L10B800

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

80 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Classe di precisione:

0.5

Potenza apparente nominale secondaria:

6 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

2

TAQ6L - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 80/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 6/7.5VA