pagina iniziale

IME - IMSTAQ2L50C100 TAQ2L TA PRIM AVVOLTO 100/5A 2VACL.0,5 - TAQ2L50C100

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAQ2L50C100 TAQ2L TA PRIM AVVOLTO 100/5A 2VACL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente con primario avvolto

  • Corrente nominale primaria In - 100 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 2 VA

  • Tarato - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826047909

Codice prodotto

IMSTAQ2L50C100

Cod. produttore

TAQ2L50C100

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente con primario avvolto

Corrente nominale primaria In:

100 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

2 VA

Tarato:

no

Fissaggio a scatto:

sì

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAQ2L - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 100/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2/4VA