pagina iniziale

IME - IMSTAQ2L50B500 TAQ2L TA PRIM AVVOLTO 50/5A 2VACL.0,5 - TAQ2L50B500

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAQ2L50B500 TAQ2L TA PRIM AVVOLTO 50/5A 2VACL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente con primario avvolto

  • Corrente nominale primaria In - 50 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 2 VA

  • Tarato - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826047862

Codice prodotto

IMSTAQ2L50B500

Cod. produttore

TAQ2L50B500

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente con primario avvolto

Corrente nominale primaria In:

50 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

2 VA

Tarato:

no

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAQ2L - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 50/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2/4VA