pagina iniziale

IME - IMSTAMQ50D300 TAS102B TA 54X102MM 3000/5A - TAMQ50D300

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAMQ50D300 TAS102B TA 54X102MM 3000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 3000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 25 VA

  • Fissaggio a scatto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826143687

Codice prodotto

IMSTAMQ50D300

Cod. produttore

TAMQ50D300

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

3000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

25 VA

Fissaggio a scatto:

sì

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAS102B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 54x102mm - Rapporto: 3000/5A - Classe: 0.5/1 -prestazioni: 25/30VA