pagina iniziale

IME - IMSTAMQ50D1253 TAS102B TA 102X54MM 1250/5A M.L.LUNGO - TAMQ50D1253

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAMQ50D1253 TAS102B TA 102X54MM 1250/5A M.L.LUNGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 1250 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 15 VA

  • Classe di precisione - 0.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826143625

Codice prodotto

IMSTAMQ50D1253

Cod. produttore

TAMQ50D1253

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

1250 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

15 VA

Classe di precisione:

0.5

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Fissaggio a scatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAS102B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 102x54mm - Rapporto: 1250/5A - Classe: 0.5/1 -prestazioni:15/20VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarra orizzontale)