pagina iniziale

IME - IMSTAMQ50D100 TAS102B TA 54X102MM 1000/5A - TAMQ50D100

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAMQ50D100 TAS102B TA 54X102MM 1000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 1000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 12 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8032826143571

Codice prodotto

IMSTAMQ50D100

Cod. produttore

TAMQ50D100

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

1000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

12 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAS102B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 54x102mm - Rapporto: 1000/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 12/15VA