pagina iniziale

IME - IMSTAMP50D150S TAS102 TA CL.0,2 38X102MM 1500/5A - TAMP50D150S

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAMP50D150S TAS102 TA CL.0,2 38X102MM 1500/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 1500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826143243

Codice prodotto

IMSTAMP50D150S

Cod. produttore

TAMP50D150S

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

1500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

10 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAS102 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: 38x102mm - Rapporto: 1500/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 7.5/10/15VA