pagina iniziale

IME - IMSTAMP10D3003 TAS102 TA 102X38MM 3000/1A M.L.LUNGO - TAMP10D3003

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAMP10D3003 TAS102 TA 102X38MM 3000/1A M.L.LUNGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 3000 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 20 VA

  • Fissaggio a scatto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826056758

Codice prodotto

IMSTAMP10D3003

Cod. produttore

TAMP10D3003

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

3000 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza apparente nominale secondaria:

20 VA

Fissaggio a scatto:

sì

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAS102 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 102x38mm- Rapporto: 3000/1A - Classe: 0.5/1 -Prestazioni:20/25VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarra orizzontale)