pagina iniziale

IME - IMSTAMP10D125 TAS102 TA 38X102MM 1250/1A - TAMP10D125

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAMP10D125 TAS102 TA 38X102MM 1250/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 1250 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Classe di precisione - 0.5

  • Potenza apparente nominale secondaria - 12 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

190 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826142963

Codice prodotto

IMSTAMP10D125

Cod. produttore

TAMP10D125

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

1250 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Classe di precisione:

0.5

Potenza apparente nominale secondaria:

12 VA

Fissaggio a scatto:

sì

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAS102 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 38x102mm - Rapporto: 1250/1A - Classe: 0.5/1 -Prestazioni:12/15VA