IME - IMSTAEB5055 BTA2 TA SOMMA 5+5+5+5+5/5A 15VACL.0,5 - TAEB5055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente totale
Corrente nominale primaria In - 5 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 15 VA
Fissaggio a scatto - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
8032826142840
Codice prodotto
IMSTAEB5055
Cod. produttore
TAEB5055
Produttore
BTI
Tipologia:
Trasformatore di corrente totale
Corrente nominale primaria In:
5 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
15 VA
Fissaggio a scatto:
sì
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
5


