pagina iniziale

IME - IMSTAEB1031 BTA2 TA SOMMA 1+1+1/1A 40VACL.0,5 - TAEB1031

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAEB1031 BTA2 TA SOMMA 1+1+1/1A 40VACL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente totale

  • Corrente nominale primaria In - 1 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 40 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826142796

Codice prodotto

IMSTAEB1031

Cod. produttore

TAEB1031

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente totale

Corrente nominale primaria In:

1 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza apparente nominale secondaria:

40 VA

Fissaggio a scatto:

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

3

BTA2 - Trasformatore di corrente monofase sommatore (3 ingressi uguali) - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 1+1+1/1A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 40VA