pagina iniziale

IME - IMSTABB50B750 TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 75/5A - TABB50B750

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTABB50B750 TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 75/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante

  • Corrente nominale primaria In - 75 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 1.5 VA

  • Fattore di limitazione sovracorrente - FS 5

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8032826054709

Codice prodotto

IMSTABB50B750

Cod. produttore

TABB50B750

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a cavo passante

Corrente nominale primaria In:

75 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

1.5 VA

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Tarato:

no

Con protezione dal contatto:

Diametro dell'apertura:

21 mm

Fissaggio a scatto:

Con guida in rame:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAIBB - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 16x12.5mm - Rapporto: 75/5A - Classe: 1/3 - Prestazioni: 1.5/2.5VA