pagina iniziale

IME - IMSTABB10C200 TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 200/1A - TABB10C200

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTABB10C200 TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 200/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 200 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 4 VA

  • Diametro dell'apertura - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

56 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826056086

Codice prodotto

IMSTABB10C200

Cod. produttore

TABB10C200

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

200 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza apparente nominale secondaria:

4 VA

Diametro dell'apertura:

21 mm

Fissaggio a scatto:

sì

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TAIBB - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 16x12.5mm - Rapporto: 200/1A - Classe: 0.5/1/3 - Prestazioni: 4/5.5/6VA