pagina iniziale

IME - IMSTAAB50D100 TRA15 TA APRIBILE D.150MM 1000/5A - TAAB50D100

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAAB50D100 TRA15 TA APRIBILE D.150MM 1000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 1000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 15 VA

  • Diametro dell'apertura - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

199 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826142642

Codice prodotto

IMSTAAB50D100

Cod. produttore

TAAB50D100

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

1000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

15 VA

Diametro dell'apertura:

150 mm

Fissaggio a scatto:

sì

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TRA15 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: ø 150mm - Rapporto: 1000/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 15VA