pagina iniziale

IME - IMSTAAB50C800 TRA15 TA APRIBILE D.150MM 800/5A - TAAB50C800

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAAB50C800 TRA15 TA APRIBILE D.150MM 800/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 800 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 15 VA

  • Diametro dell'apertura - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8032826142635

Codice prodotto

IMSTAAB50C800

Cod. produttore

TAAB50C800

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

800 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

15 VA

Diametro dell'apertura:

150 mm

Fissaggio a scatto:

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TRA15 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: ø 150mm - Rapporto: 800/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 15VA