pagina iniziale

IME - IMSTAAA50C200 TRA11 TA APRIBILE D.110MM 200/5A - TAAA50C200

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAAA50C200 TRA11 TA APRIBILE D.110MM 200/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 200 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 5 VA

  • Diametro dell'apertura - 110 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

56 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826142437

Codice prodotto

IMSTAAA50C200

Cod. produttore

TAAA50C200

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

200 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

5 VA

Diametro dell'apertura:

110 mm

Fissaggio a scatto:

sì

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TRA11 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: ø 110mm - Rapporto: 200/5A - Classe: 3 - Prestazioni: 5VA