pagina iniziale

IME - IMSTA81610D300 TRA816 TA APRIBILE 80X160MM 3000/1A - TA81610D300

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTA81610D300 TRA816 TA APRIBILE 80X160MM 3000/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 3000 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 20 VA

  • Assorbimento di potenza - 20 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826142376

Codice prodotto

IMSTA81610D300

Cod. produttore

TA81610D300

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

3000 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza apparente nominale secondaria:

20 VA

Assorbimento di potenza:

20 W

Classe di precisione:

0.5

Con protezione dal contatto:

Fissaggio a scatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TRA816 - Trasformatore di corrente monofase a nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 80x160mm - Rapporto: 3000/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 20/25VA