pagina iniziale

IME - IMSTA81250D100 TRA812 TA APRIBILE 80X120MM 1000/5A - TA81250D100

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTA81250D100 TRA812 TA APRIBILE 80X120MM 1000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 1000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 5 VA

  • Tarato - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

199 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826044243

Codice prodotto

IMSTA81250D100

Cod. produttore

TA81250D100

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

1000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

5 VA

Tarato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TRA812 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 80x120mm - Rapporto: 1000/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 5/10VA