pagina iniziale

IME - IMSTA58050C400 TRA580 TA APRIBILE 50X80MM 400/5A - TA58050C400

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTA58050C400 TRA580 TA APRIBILE 50X80MM 400/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 1.5 VA

  • Tarato - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826044168

Codice prodotto

IMSTA58050C400

Cod. produttore

TA58050C400

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

400 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

1.5 VA

Tarato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TRA580 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 50.5x80.5mm - Rapporto: 400/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 1.5/3