IME - IMSTA54050D120 TA540 TA D.40MM-50,5X12,5MM 1200/5A - TA54050D120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 1200 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 12 VA
Diametro dell'apertura - 40 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8032826040870
Codice prodotto
IMSTA54050D120
Cod. produttore
TA54050D120
Produttore
BTI
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
1200 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
12 VA
Diametro dell'apertura:
40 mm
Tarato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1


