IME - IMSTA54050C400 TA540 TA D.40MM-50,5X12,5MM 400/5A - TA54050C400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 400 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 4 VA
Diametro dell'apertura - 40 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
8032826040801
Codice prodotto
IMSTA54050C400
Cod. produttore
TA54050C400
Produttore
BTI
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
400 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
4 VA
Diametro dell'apertura:
40 mm
Tarato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1