pagina iniziale

IME - IMSTA54050C300 TA540 TA D.40MM-50,5X12,5MM 300/5A - TA54050C300

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTA54050C300 TA540 TA D.40MM-50,5X12,5MM 300/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 300 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 2 VA

  • Diametro dell'apertura - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8032826040795

Codice prodotto

IMSTA54050C300

Cod. produttore

TA54050C300

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

300 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

2 VA

Diametro dell'apertura:

40 mm

Tarato:

no

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TA540 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 40mm - 40.5x20.5mm - 50.5x12.5mm - Rapporto: 300/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2/4VA