pagina iniziale

IME - IMSTA54010C600 TA540 TA D.40MM-50,5X12,5MM 600/1A - TA54010C600

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTA54010C600 TA540 TA D.40MM-50,5X12,5MM 600/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 600 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 6 VA

  • Diametro dell'apertura - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

74 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826040764

Codice prodotto

IMSTA54010C600

Cod. produttore

TA54010C600

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

600 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza apparente nominale secondaria:

6 VA

Diametro dell'apertura:

40 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TA540 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 40mm - 40.5x20.5mm - 50.5x12.5mm - Rapporto: 600/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 6/8 VA