pagina iniziale

IME - IMSTA43250C500 TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 500/5A - TA43250C500

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTA43250C500 TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 500/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA

  • Diametro dell'apertura - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826041044

Codice prodotto

IMSTA43250C500

Cod. produttore

TA43250C500

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

10 VA

Diametro dell'apertura:

32 mm

Tarato:

no

Fissaggio a scatto:

sì

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TA432 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 32mm - 25.5x25.5mm - 32.5x20.5mm - 40.5x10.5mm - Rapporto: 500/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/12VA