IME - IMSTA43250C400S TA432 TA CL.0,2 D.32MM-40,5X10,5MM 400/5 - TA43250C400S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In - 400 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 3 VA
Diametro dell'apertura - 32 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
8032826142093
Codice prodotto
IMSTA43250C400S
Cod. produttore
TA43250C400S
Produttore
BTI
Tipologia:
Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In:
400 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
3 VA
Diametro dell'apertura:
32 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1