IME - IMSTA43250C250 TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 250/5A - TA43250C250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 250 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 3 VA
Fattore di limitazione sovracorrente - FS 5
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
8032826041013
Codice prodotto
IMSTA43250C250
Cod. produttore
TA43250C250
Produttore
BTI
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
250 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
3 VA
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Tarato:
no
Con protezione dal contatto:
sì
Diametro dell'apertura:
32 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1