pagina iniziale

IME - IMSTA43210C600 TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 600/1A - TA43210C600

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTA43210C600 TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 600/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 600 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 15 VA

  • Fattore di limitazione sovracorrente - FS 5

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

74 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826040924

Codice prodotto

IMSTA43210C600

Cod. produttore

TA43210C600

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

600 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza apparente nominale secondaria:

15 VA

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Diametro dell'apertura:

32 mm

Fissaggio a scatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TA432 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 32mm - 25.5x25.5mm - 32.5x20.5mm - 40.5x10.5mm - Rapporto: 600/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 12/15VA