pagina iniziale

IME - IMSTA42650C200 TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 200/5A - TA42650C200

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTA42650C200 TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 200/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 200 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 2.5 VA

  • Diametro dell'apertura - 26 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826041327

Codice prodotto

IMSTA42650C200

Cod. produttore

TA42650C200

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

200 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

2.5 VA

Diametro dell'apertura:

26 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TA426 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 26mm - 32.5x15.5mm - 40.5x12.5mm - Rapporto: 200/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2.5/4VA