IME - IMSTA32750C500S TA327 TA CL.0,2 D.27MM-32,5X10,5MM 500/5 - TA32750C500S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In - 500 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 7 VA
Diametro dell'apertura - 27 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
74 Kg CO₂-eq
EAN
8032826141751
Codice prodotto
IMSTA32750C500S
Cod. produttore
TA32750C500S
Produttore
BTI
Tipologia:
Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In:
500 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
7 VA
Diametro dell'apertura:
27 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1