IME - IMSTA32750C250 TA327 TA D.27MM-32,5X10,5MM 250/5A - TA32750C250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 250 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 6 VA
Diametro dell'apertura - 27 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
8032826041525
Codice prodotto
IMSTA32750C250
Cod. produttore
TA32750C250
Produttore
BTI
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
250 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
6 VA
Diametro dell'apertura:
27 mm
Tarato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1