pagina iniziale

IME - IMSTA32750C150S TA327 TA CL.0,2 D.27MM-32,5X10,5MM 150/5 - TA32750C150S

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTA32750C150S TA327 TA CL.0,2 D.27MM-32,5X10,5MM 150/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 150 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 1.5 VA

  • Diametro dell'apertura - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826141690

Codice prodotto

IMSTA32750C150S

Cod. produttore

TA32750C150S

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

150 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

1.5 VA

Diametro dell'apertura:

27 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TA327 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: ø 27mm - 25.5x15.5mm - 32.5x10.5mm - Rapporto: 150/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 1/1.5/2 VA