pagina iniziale

IME - IMSTA32710B600 TA327 TA D.27MM-32,5X10,5MM 60/1A - TA32710B600

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTA32710B600 TA327 TA D.27MM-32,5X10,5MM 60/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 60 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 2.5 VA

  • Diametro dell'apertura - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826041587

Codice prodotto

IMSTA32710B600

Cod. produttore

TA32710B600

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

60 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza apparente nominale secondaria:

2.5 VA

Diametro dell'apertura:

27 mm

Fissaggio a scatto:

sì

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TA327 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 27mm - 25.5x15.5mm - 32.5x10.5mm - Rapporto: 60/1A - Classe: 3 - Prestazioni: 2.5VA