pagina iniziale

IME - IMSTA23050C400 TRA230 TA APRIBILE 20X30MM 400/5A - TA23050C400

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTA23050C400 TRA230 TA APRIBILE 20X30MM 400/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 2.5 VA

  • Tarato - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8032826047237

Codice prodotto

IMSTA23050C400

Cod. produttore

TA23050C400

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

400 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

2.5 VA

Tarato:

no

Con protezione dal contatto:

Fissaggio a scatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TRA230 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 20x30mm - Rapporto: 400/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2.5/6VA