pagina iniziale

IME - IMSTA23010C150 TRA230 TA APRIBILE 20X30MM 150/1A - TA23010C150

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTA23010C150 TRA230 TA APRIBILE 20X30MM 150/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 150 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 1.5 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826141560

Codice prodotto

IMSTA23010C150

Cod. produttore

TA23010C150

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

150 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza apparente nominale secondaria:

1.5 VA

Fissaggio a scatto:

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TRA230 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 20x30mm - Rapporto: 150/1A - Classe: 1/3 - Prestazioni: 1.5/2.5VA