IME - IMSTA22150C300 TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 300/5A - TA22150C300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 300 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 8 VA
Diametro dell'apertura - 21 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8032826041297
Codice prodotto
IMSTA22150C300
Cod. produttore
TA22150C300
Produttore
BTI
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
300 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
8 VA
Diametro dell'apertura:
21 mm
Tarato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1