pagina iniziale

IME - IMSTA22150C160 TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 160/5A - TA22150C160

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTA22150C160 TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 160/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 160 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 4 VA

  • Diametro dell'apertura - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826041266

Codice prodotto

IMSTA22150C160

Cod. produttore

TA22150C160

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

160 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

4 VA

Diametro dell'apertura:

21 mm

Tarato:

no

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TA221 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 20.5x10.5mm - Rapporto: 160/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 4/6VA