IME - IMSTA22150C120 TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 120/5A - TA22150C120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 120 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 2.5 VA
Fattore di limitazione sovracorrente - FS 5
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
8032826041235
Codice prodotto
IMSTA22150C120
Cod. produttore
TA22150C120
Produttore
BTI
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
120 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
2.5 VA
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Tarato:
no
Con protezione dal contatto:
sì
Diametro dell'apertura:
21 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1


