pagina iniziale

IME - IMSTA22150B800 TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 80/5A - TA22150B800

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTA22150B800 TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 80/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 80 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 3 VA

  • Fattore di limitazione sovracorrente - FS 5

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8032826041211

Codice prodotto

IMSTA22150B800

Cod. produttore

TA22150B800

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

80 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

3 VA

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Tarato:

no

Con protezione dal contatto:

Diametro dell'apertura:

21 mm

Fissaggio a scatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TA221 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 20.5x10.5mm - Rapporto: 80/5A - Classe: 1/3 - Prestazioni: 3/4VA