IME - IMSTA22150B500 TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 50/5A - TA22150B500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 50 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 2.5 VA
Diametro dell'apertura - 21 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 Kg CO₂-eq
EAN
8032826041174
Codice prodotto
IMSTA22150B500
Cod. produttore
TA22150B500
Produttore
BTI
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
50 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
2.5 VA
Diametro dell'apertura:
21 mm
Tarato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1