pagina iniziale

IME - IMSTA1150D120 TAC110 TA D.110MM 1200/5A - TA1150D120

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTA1150D120 TAC110 TA D.110MM 1200/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 1200 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 8 VA

  • Diametro dell'apertura - 110 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8032826034305

Codice prodotto

IMSTA1150D120

Cod. produttore

TA1150D120

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

1200 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

8 VA

Diametro dell'apertura:

110 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAC110 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 110mm - Rapporto: 1200/5A - Classe: 0.5/1/3 - Prestazioni: 8/10/12VA