IME - IMSTA1150D100 TAC110 TA D.110MM 1000/5A - TA1150D100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In - 1000 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 8 VA
Diametro dell'apertura - 110 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
199 Kg CO₂-eq
EAN
8032826034299
Codice prodotto
IMSTA1150D100
Cod. produttore
TA1150D100
Produttore
BTI
Tipologia:
Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In:
1000 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
8 VA
Diametro dell'apertura:
110 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1