pagina iniziale

IME - IMSTA0850C500 TAC80 TA D.80MM 500/5A - TA0850C500

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTA0850C500 TAC80 TA D.80MM 500/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 3 VA

  • Diametro dell'apertura - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826034213

Codice prodotto

IMSTA0850C500

Cod. produttore

TA0850C500

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

3 VA

Diametro dell'apertura:

80 mm

Fissaggio a scatto:

sì

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAC80 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 80mm - Rapporto: 500/5A - Classe: 0.5/1/3 - Prestazioni: 3/5/8 VA