pagina iniziale

IME - IMSTA0850C250 TAC80 TA D.80MM 250/5A - TA0850C250

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTA0850C250 TAC80 TA D.80MM 250/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 2 VA

  • Fattore di limitazione sovracorrente - FS 5

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8032826042461

Codice prodotto

IMSTA0850C250

Cod. produttore

TA0850C250

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

2 VA

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Diametro dell'apertura:

80 mm

Fissaggio a scatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TAC80 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 80mm - Rapporto: 250/5A - Classe: 0.5/1/3 - Prestazioni: 3/4/6VA