pagina iniziale

IME - IMSRDD42131 DELTA D4-H RELE DIF DIGIT+RS485 A230V CL - RDD42131

BTICINO
copiacopia
IME - IMSRDD42131 DELTA D4-H RELE DIF DIGIT+RS485 A230V CL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili -

  • Funzione - Per reti a corrente trifase

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 196...253 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826050053

Codice prodotto

IMSRDD42131

Cod. produttore

RDD42131

Produttore

BTI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

Funzione:

Per reti a corrente trifase

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

196...253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

196...253 V

Intervallo di misura della tensione:

0...690 V

Frequenza d'esercizio nominale:

47...63 Hz

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

30...30000 mA

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

5 s

Visualizzazione della corrente differenziale:

Salvataggio errori possibile:

no

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Larghezza:

70 mm

Altezza:

89 mm

Profondità:

65.6 mm

DELTA D4-h - Relè differenziale tipoA - Filtro per componenti armoniche - Ripristino manuale o automatico - Valore istantaneo Idn su display (3 cifre) - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: 1 relè e RS485- 230VAc