IME - IMSRD4B21HB DELTA D4-S RELE AL/PREA20-150VCC0,05-30A - RD4B21HB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti a corrente trifase
Soglia d'intervento intensità di corrente 1 - 30...30000 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - sì
Min. ritardo all'eccitazione impostabile - 0 s
Confezione
1 PZ
EAN
8032826137778
Codice prodotto
IMSRD4B21HB
Cod. produttore
RD4B21HB
Produttore
BTI
Funzione:
Per reti a corrente trifase
Soglia d'intervento intensità di corrente 1:
30...30000 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
5 s
Visualizzazione della corrente differenziale:
sì
Salvataggio errori possibile:
no
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Larghezza:
70 mm
Altezza:
89 mm
Profondità:
65.6 mm